ROTOLO-VHB NASTRO 491F TRASPARENTE, 12 MM X 25 M X 1,5 MM 7000043127
3M™ VHB™ Tape 4915
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:49151225
Rubix:999260521107656
Produttore:7000043127
Dettagli del prodotto : ROTOLO-VHB NASTRO 491F TRASPARENTE, 12 MM X 25 M X 1,5 MM 7000043127
Bedenk, ontwerp en maak met 3M™ VHB™ Tape 4915. Deze transparante, universele tape heeft een dikte van 1,5 mm en heeft een universele acrylaatlijm op beide zijde. De tape kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, lasnaden en schroeven. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en sterke hechting op verschillende ondergronden.
Immagina, progetta, produci con la famiglia di nastri 3M™ VHB™ 4910. Il nastro 3M™ VHB™ 4915 fa parte della famiglia di nastri 3M™ VHB™ 4910. Utilizza un adesivo multiuso. Trova generalmente impiego in applicazioni di giunzione di materiali trasparenti o in cui è preferibile un nastro trasparente o incolore. È progettato appositamente per garantire una buona adesione a metalli, vetro e plastiche quali policarbonato e acrilico. Applicazioni consigliate: incollaggio di materiali trasparenti; montaggio di insegne traslucide retroilluminate; incollaggio dei bordi di vetri riempiti di resina; metalli, vetro e substrati a elevata energia superficiale (HSE); materiali decorativi e finiture; targhette e loghi; incollaggio di pannelli a telai; incollaggio di rinforzi a pannelli. Un nastro acrilico fuori dal comune: abbiamo inventato i nastri 3M™ VHB™ nel 1980, i primi nel loro genere. Questi esclusivi nastri uniscono la conformabilità a un fissaggio resistente permanente. Il risultato è una famiglia di nastri estremamente resistenti, in grado di aderire a una vasta gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è un'alternativa collaudata a viti, rivetti, saldature e altri metodi di fissaggio meccanico. Facciate continue, smartphone, segnaletica stradale elettronica, frigoriferi, finestre di design altro ancora: il nastro per fissaggio è ideale per tutte queste applicazioni in una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro sicuro e affidabile offre un fissaggio uniforme, un'eccezionale robustezza e un'ottima resistenza a solventi e umidità. 3M garantisce supporto per tutti i propri prodotti ed è a disposizione per un aiuto specifico o per consigli sulle applicazioni in caso di bisogno. L'affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™ Il nastro 3M™ VHB™ offre un'adesione resistente che non si ottiene con i sistemi di fissaggio meccanico. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e offrendo al tempo stesso la possibilità di movimentare immediatamente il prodotto assemblato. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con nastri 3M™ VHB™ consente un processo più rapido di quello con metodi meccanici o con l'utilizzo di un adesivo liquido. La nostra gamma versatile di nastri è progettata per uso interno ed esterno e si adatta a molteplici applicazioni, tra cui l’assemblaggio di finestre, porte e insegne, oltre a impieghi nei settori dell'elettronica, dell'edilizia e in altri ambiti industriali. Il nastro 3M™ VHB™ è resistente alle sostanze chimiche, non è soggetto a variazioni dovute ai raggi UV o al variare della temperatura ed è in grado di tollerare il caldo di Dubai e il freddo del Canada. L'esclusiva composizione chimica dell'adesivo acrilico è particolarmente robusta, non si altera nel tempo e rende quindi questo prodotto un nastro duraturo e forte su cui fare affidamento. Far emergere idee migliori grazie alla scienza e all'innovazione nella nostra divisione 3M™ Adesivi e Nastri per l'Industria applichiamo la conoscenza scientifica dell'adesione per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Le nostre tecnologie aiutano i clienti a portare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido.
Punti di forza
• Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice, offre elevata resistenza e lunga durata
• Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
• Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi nelle applicazioni trasparenti
• Adesivo acrilico per uso generale trasparente da 1,5 mm che offre un buon equilibrio tra resistenza e conformabilità.
• Elimina le operazioni di foratura, molatura, rifinitura, avvitatura, saldatura e pulizia associate
• Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
• Adesivo sensibile alla pressione che offre un'adesione immediata e forte tenuta
• Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Applicazioni
Alternative alla rivettatura o alla saldatura - Assemblaggio di pannello su telaio e rinforzo su pannello - Incollaggio dei metalli - Montaggio e applicazione di rifiniture
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,97 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 60,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione



