NASTRO IN PET/ADESIVO SILICONE RESISTENTE A 220° C, 80 µM VERDE SENZA LINER 50600-00007-00

Nastro adesivo verde in poliestere/silicone 50600

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:50600 66M 30MM GREEN
Rubix:999240905000947
Produttore:50600-00007-00
EAN:4042448172983
NASTRO IN PET/ADESIVO SILICONE RESISTENTE A 220° C, 80 µM VERDE SENZA LINER 50600-00007-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza30 mm
Lunghezza66 m
Materialepet
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN PET/ADESIVO SILICONE RESISTENTE A 220° C, 80 µM VERDE SENZA LINER 50600-00007-00


tesa® 50600 è un nastro di verde-traslucido, resistente alle temperature elevate, dotato di un supporto in poliestere e un adesivo in silicone. tesa® 50600 vien utilizzato per diverse applicazioni, in particolare per la mascheratura nei processi di verniciatura a polvere, le applicazioni che prevedono la protezione delle superfici e il fissaggio o la giunzione di materiali non polari. Il nastro per mascheratura tesa® 50600 è disponibile anche nella versione con liner.

Punti di forza

\*tesa® 50600 è disponibile anche con uno speciale liner in PET dello spessore di 50 μm (50600 PV1) \*Rimovibile senza lasciare residui, per applicazioni di mascheratura e di protezione delle superfici \*Il nastro per alte temperature è facile da applicare e da rimuovere in un unico pezzo senza lasciare residui \*Il nastro consente di ottenere bordi di colore precisi e garantisce un eccellente ancoraggio della vernice. \*Il sistema adesivo siliconico del nastro per mascheratura lo rende estremamente resistente al calore, in grado di sopportare temperature elevate fino a 220 °C per 30 minuti.

Applicazioni

- tesa® 50600 è ideale per mascherare le aree che devono essere protette durante i processi di verniciatura a polvere - Il nastro resistente alle temperature elevate può sopportare temperature fino a 220 °C per 30 minuti - tesa® 50600 viene utilizzato per applicazioni di protezione delle superfici e per il fissaggio o la giunzione di materiali non polari - Il nastro per mascheratura può essere rimosso senza lasciare residui

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza30 mm
Lunghezza66 m
Materialepet
Spessore0,08 mm
Coloreverde
12,10 IVA esclusa
/ Unità
14,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza