NASTRO BIADESIVO IN PVC 9087, BIANCO, 19 MM X 50 M, 0.26 MM 7000071735
Nastro in PVC doppio strato 3M™ 9087
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000071735
Rubix:999250612003044
Produttore:7000071735

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), pvc (supporto) |
Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO IN PVC 9087, BIANCO, 19 MM X 50 M, 0.26 MM 7000071735
Incollate superfici lisce, ruvide o strutturate con il nastro biadesivo 3M™ ad alte prestazioni 9087, ad adesione immediata e rapida. Il nostro nastro è realizzato con adesivo 375, è resistente ai solventi e ha un supporto in PVC. Il nastro è inoltre di colore bianco su un supporto di carta bianca con logo 3M verde.
Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087 è un nastro biadesivo da 260 µm con adesivo 375, supporto in PVC da 38 µm, il nastro è di colore bianco su una fodera di carta bianca con logo 3M verde
Punti di forza
Il prodotto è adatto a fissaggi e giunzioni di uso generico. Tra le applicazioni previste sono incluse il montaggio di display, stemmi leggeri, targhe e così via. Le superfici e le condizioni idonee alla rimozione devono essere sottoposte a verifica da parte dell'utente, al fine di stabilire se sono indicate all'utilizzo che intende farne l'utente
Applicazioni
Utilizzabile per molteplici applicazioni in molti settori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 384 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), pvc (supporto) |
| Spessore | 0,26 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,06 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 17,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione