4411N EXTREME SEALING TAPE, 4411N TRANSLUCENTE - SPESSORE 1,0 MM 50 X 5,5 7100137182

Nastro sigillante 3M™ Extreme Sealing 4411N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100137182
Rubix:999190300023322
Produttore:7100137182
EAN:04054596405134
4411N EXTREME SEALING TAPE, 4411N TRANSLUCENTE - SPESSORE 1,0 MM 50 X 5,5 7100137182

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza5,5 m
Materialeacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4411N EXTREME SEALING TAPE, 4411N TRANSLUCENTE - SPESSORE 1,0 MM 50 X 5,5 7100137182


Il nastro 3M™ Extreme Sealing 4411N è la soluzione ideale per fissare in modo ermetico i tetti di veicoli commerciali, autobus, camper, treni, eliminando la necessità di grandi quantità di sigillanti liquidi. È particolarmente adesivo e soddisfa le esigenze di una vasta gamma di applicazioni di sigillatura difficili. Poiché è un nastro monoadesivo, la sigillatura avviene "sigillando" una giunzione o infiltrazione esistente, al contrario di ciò che avviene nelle applicazioni di interposizione di uno strato sigillante tra due superfici, eseguite con nastri biadesivi, guarnizioni o sigillanti/adesivi liquidi. L'adesivo acrilico utilizzato nel nastro 3M™ Extreme Sealing è realizzato con la stessa tecnologia dei nastri 3M™ VHB™. Questo nastro adesivo sensibile alla pressione offre prestazioni eccezionali nelle applicazioni difficili di sigillatura. Il supporto in film ionomerico è particolarmente robusto e al tempo stesso flessibile e resistente alle abrasioni. È conformabile per creare un isolamento efficace di profili, bordi irregolari, inclusi rivetti e bulloni. Lo spesso adesivo acrilico è molto morbido e vanta ottime proprietà isolanti, oltre a una buona resistenza all'esterno. È progettato per fissarsi saldamente alla pellicola ionomerica, in modo da poter sovrapporre giunzioni di nastro senza rinunciare a una tenuta forte ed efficace. Questo nastro sigillante crea un isolamento resistente all'acqua e aderisce al contatto con numerosi substrati senza tempo di asciugatura, senza gocciolare, colare e senza la necessità di pulire. Si adatta a profili, bordi, rivetti e teste di viti. Il nastro 3M™ Extreme Sealing può essere verniciato nella stessa tonalità delle superfici adiacenti e garantisce una tenuta sicura con il sole, la pioggia, la neve e le temperature estreme. Cosa sono i ionomeri? I ionomeri possono essere costituiti da una qualsiasi categoria di materiali polimerici formati da resine termoplastiche stabilizzate tramite reticolazione ionica. Le applicazioni commerciali dei ionomeri includono, tra l'altro, il rivestimento delle palline da golf, le membrane semi-permeabili, i nastri sigillanti e gli elastomeri termoplastici. È parte della gamma professionale industriale che viene fornita in confezioni blister con descrizioni in più lingue.
Il nastro 3M™Extreme Sealing 4411N è un nastro acrilico neutro, dello spessore di 1 mm, altamente conformabile, monoadesivo, dotato di un supporto ionomerico a prestazioni elevate. Il nostro nastro è stato appositamente progettato per offrirti risultati professionali nell'esposizione esterna alla luce solare diretta, ma anche a picchi di temperatura e umidità, creando al contempo una tenuta professionale su giunzioni o infiltrazioni esistenti. È parte della gamma professionale industriale che viene fornita in confezioni blister con descrizioni in più lingue.

Punti di forza

Ottima resistenza a numerosi solventi industriali comuni, oltre che all'esposizione a temperature elevate;Questo adesivo colloso fa presa con il contatto, per un fissaggio immediato senza tempo di asciugatura, senza colare e senza la necessità di pulire;Questo nastro neutro, dello spessore di 1 mm, conformabile, forma un isolamento efficace di profili, bordi irregolari, inclusi rivetti e bulloni;Il robusto supporto ionomerico resiste all'esposizione ai raggi UV e agli agenti chimici;Il supporto può essere verniciato e garantisce un aspetto pulito;Sigilla giunzioni o infiltrazioni;Risultati di sigillatura professionali anche all'aperto

Applicazioni

Utilizzare per applicazioni di sigillatura difficili come giunti, cuciture o penetrazioni;Sigillatura del tetto di camion e rimorchi;Sigillatura lucernari;Sigillatura serramenti;Sigillatura di pannelli tetto

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza5,5 m
Materialeacrilico
Spessore1 mm
Coloreincolore
€ 34,15 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 41,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione