NASTRO IN ALLUMINIO 75µ SENZA LINER 60670-00002-00

tesa® 60670

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:60670 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:999240905000929
Produttore:60670-00002-00
EAN:4042448476234
NASTRO IN ALLUMINIO 75µ SENZA LINER 60670-00002-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN ALLUMINIO 75µ SENZA LINER 60670-00002-00


tesa® 60670 è un nastro sicuro in alluminio costituito da un foglio di alluminio da 75 µm (3 mil) e un adesivo acrilico trasparente.

Punti di forza

\* Stabile dal punto di vista meccanico \* Facile da svolgere \* Adatto per applicazioni permanenti \* Barriera contro l'umidità, i gas e i vapori \* Conducibilità elettrica e termica \* Resistente all'invecchiamento \* Riflettente al calore e alla luce \* Ritardante di fiamma in conformità con la norma DIN 4102, classe B1 \* Ritardante di fiamma secondo i requisiti della norma UL 510A. \* Soddisfa i requisiti previsti dalla norma UL723

Applicazioni

\* Riparazione di camion e rimorchi \* Giunzione e sigillatura dell’isolamento termico, delle canaline e dei tubi \* Per rendere i substrati elettricamente e termicamente conduttivi \* Per riflettere la radiazione termica

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo)
Spessore0,125 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro sigillante
15,40 IVA esclusa
/ Unità
18,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione