4950 F VHB TAPE 19MM X33M 4CV 7100262606

Nastro VHB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:4950F19
Rubix:999240531064006
Produttore:7100262606
4950 F VHB TAPE 19MM X33M 4CV 7100262606

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialeschiuma acrilica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4950 F VHB TAPE 19MM X33M 4CV 7100262606


In questo modo si ottiene un nastro biadesivo straordinariamente resistente che aderisce a un'ampia gamma di substrati. I nostri nastri adesivi offrono un'eccellente forza di taglio, conformabilità, adesione superficiale e resistenza alla temperatura. Questi nastri unici combinano la conformabilità con un'adesione forte e permanente.

Punti di forza

Il metodo di incollaggio permanente, rapido e facile da usare, garantisce un'elevata resistenza e una durata a lungo termine
L'adesivo sensibile alla pressione aderisce al contatto per fornire una forza di manipolazione immediata
Il fissaggio praticamente invisibile mantiene le superfici lisce
L'elevato assorbimento delle sollecitazioni dinamiche riduce le vibrazioni e le sollecitazioni da impatto

Applicazioni

Utilizzati per far aderire in modo permanente un substrato all'altro; materiale decorativo e finiture; targhette e loghi; espositori elettronici; pannello al telaio, irrigidimento al sogno del pannello; finestra; montaggio di porte e insegne; elettronica; edilizia e innumerevoli altre applicazioni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialeschiuma acrilica
Spessore1,1 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione