NASTRO 04613-00050-00

Nastro americano multiuso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4613 BLACK 50MX48MM
Rubix:999220608001787
Produttore:04613-00050-00
EAN:4005800203787
NASTRO 04613-00050-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma naturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 04613-00050-00


tesa® 4613 è un nastro americano per vari utilizzi. Consiste di un supporto in tessuto di PET/cotone a 27 maglie rivestito con un adesivo in gomma naturale. Il nastro americano tesa® 4613 è un prodotto autoadesivo flessibile e strappabile a mano. Il nastro americano è utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni come marcatura, fissaggio, sigillatura e imballaggio. tesa® 4613 presenta un’eccellente adesione anche su superfici ruvide. È idrorepellente e può essere facilmente strappato a mano. Il sistema adesivo in gomma naturale del nastro è caratterizzato da un’eccellente adesione a vari tipi di superficie, polari e non polari nonché da un tack elevato e un breve tempo di permanenza per raggiungere il livello di adesione finale. Inoltre, il supporto a maglie del nastro americano lo rende resistente a temperature fino a 95 °C anche per 30 minuti per volta.
The tesa® 4613 fabric tape provides a valuable aid to professional workmanship and can be processed without any complications!

Punti di forza

* Sigillatura di condotti * Fissaggio di film protettivi * Sigillatura di sacchi per la spazzatura * Fissaggio, chiusura, imballaggio e molto altro!

Applicazioni

* Sigillatura di condotti * Fissaggio di film protettivi * Sigillatura di sacchi per la spazzatura * Fissaggio, chiusura, imballaggio e molto altro!

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma naturale
Spessore0,18 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di stoffa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione