471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE NERO SPESSORE 0,1M 25 X 33 7000047458

Nastro vinilico 3M™ 471

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:471S25
Rubix:999190300025037
Produttore:7000047458
471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE NERO SPESSORE 0,1M 25 X 33 7000047458

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialevinile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE NERO SPESSORE 0,1M 25 X 33 7000047458


La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.

Punti di forza

Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi;Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi;Ideale per usi su superfici curve e irregolari;Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici;Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro;Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni

Applicazioni

Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza || Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento || Codice colore tubazioni, strumenti, ecc. || Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione || Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialevinile
Spessore0,13 mm
Colorenero
17,99 IVA esclusa
/ Rotoli
21,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione