NASTRO 05939-00000-00

tesa® 4939

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:5939 50M 50MM WHITE
Rubix:999240905000895
Produttore:05939-00000-00
EAN:4063565103315
NASTRO 05939-00000-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno pet (supporto), gomma sintetica (adesivo), vetroresina (rivestimento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 05939-00000-00


tesa® 5939 è un nastro biadesivo bianco per la posa della moquette. È costituito da un robusto supporto in tessuto PET combinato con un sistema adesivo differenziale in gomma sintetica. Lo speciale adesivo formulato sul lato aperto abbina un elevato potere adesivo iniziale alla rimovibilità senza residui fino a 14 giorni dalle superfici più comuni. (Deve essere testato sull’applicazione specifica prima dell'uso).

Punti di forza

* Ottima adesione iniziale su un'ampia varietà di substrati. * Eccellente conformabilità grazie al supporto in tessuto PET flessibile e resistente. * Buona strappabilità a mano

Applicazioni

- Posa temporanea di moquette per la realizzazione di fiere, mostre, convegni e ristrutturazioni - Fissaggio dei sistemi di pavimentazione - Fissaggio di componenti e materiali leggeri - Giunte

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno pet (supporto), gomma sintetica (adesivo), vetroresina (rivestimento)
Spessore0,19 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza