4411B EXTREME SEALING TAPE, 4411B COLORE NERO - SPESSORE 1,0 MM 50 X 5,5 7100137163
Nastro sigillante 3M™ Extreme Sealing 4411B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100137163
Rubix:999190300024339
Produttore:7100137163
EAN:04054596405691

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 5,5 m |
| Materiale | acrilico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4411B EXTREME SEALING TAPE, 4411B COLORE NERO - SPESSORE 1,0 MM 50 X 5,5 7100137163
Il nastro Extreme Sealing Tape 3M™ 4411B è la soluzione ideale per fissare in modo ermetico i tettucci alle modanature e per sigillare la zona circostante i dispositivi di fissaggio meccanico sui tettucci dei veicoli commerciali. Il nostro nastro elimina la necessità di grandi quantità di sigillanti liquidi. È particolarmente adesivo e soddisfa le esigenze di una vasta gamma di applicazioni di sigillatura difficili. Poiché è un nastro monoadesivo, la sigillatura avviene "sigillando" una giunzione o infiltrazione esistente, al contrario di ciò che avviene nelle applicazioni di interposizione di uno strato sigillante tra due superfici, eseguite con nastri biadesivi, guarnizioni o sigillanti/adesivi liquidi. L'adesivo acrilico utilizzato per questo prodotto è realizzato con la stessa tecnologia dei nastri 3M™ VHB™.
Questo nastro adesivo sensibile alla pressione offre prestazioni eccezionali. Il supporto in pellicola ionomerica è particolarmente robusto, ma flessibile e resistente alle abrasioni nello stesso tempo. È conformabile e crea quindi un isolamento efficace di profili, bordi, rivetti e teste di viti. Lo spesso adesivo acrilico è molto morbido e vanta ottime proprietà isolanti, oltre a una buona resistenza all'esterno. È progettato per fissarsi saldamente alla pellicola ionomerica. In questo modo, si possono sovrapporre giunzioni di nastro senza rinunciare a una tenuta forte ed efficace.
Questo nastro crea un isolamento resistente all'acqua e aderisce al contatto con numerosi substrati senza tempo di asciugatura, senza gocciolare, colare e senza la necessità di pulire. Si adatta a profili, bordi, rivetti e teste di viti. Il nastro Extreme Sealing Tape 3M™ può essere verniciato nella stessa tonalità delle superfici adiacenti e garantisce una tenuta sicura con il sole, la pioggia, la neve e le temperature estreme.
Cosa sono i ionomeri?
I ionomeri possono essere costituiti da una qualsiasi categoria di materiali polimerici formati da resine termoplastiche stabilizzate tramite reticolazione ionica. Le applicazioni commerciali dei ionomeri includono, tra l'altro, il rivestimento delle palline da golf, le membrane semi-permeabili, i nastri sigillanti e gli elastomeri termoplastici.
Il nastro Extreme Sealing Tape 3M™ 4411B è un nastro acrilico nero, dello spessore di 1 mm, altamente conformabile, monoadesivo, dotato di un supporto ionomerico a prestazioni elevate. Il nostro nastro è appositamente progettato per offrirti una tenuta professionale su giunzioni o infiltrazioni esistenti esposte alla luce solare diretta, ma anche a picchi di temperatura e umidità.
Punti di forza
Ottima resistenza a numerosi solventi industriali comuni, oltre che all'esposizione a temperature elevate;Questo adesivo colloso fa presa con il contatto, per un fissaggio immediato senza tempo di asciugatura, senza colare e senza la necessità di pulire;Questo nastro nero, dello spessore di 2,0 mm, conformabile, forma un isolamento efficace di profili, bordi irregolari, inclusi rivetti e bulloni;Il robusto supporto ionomerico resiste all'esposizione ai raggi UV e agli agenti chimici;Il supporto può essere verniciato e garantisce un aspetto pulito;Sigilla giunzioni o infiltrazioni;Risultati di sigillatura professionali anche all'aperto
Applicazioni
Utilizzabile per varie applicazioni difficili di sigillatura;Utilizzabile per fissare in modo ermetico i tetti di veicoli commerciali, autobus, camper, treni
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 5,5 m |
| Materiale | acrilico |
| Spessore | 1 mm |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,42 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 41,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione