ARTICOLO 7000048621

Viton a quattro anelli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000048621
Rubix:999250612002947
Produttore:7000048621
EAN:00021200232077
ARTICOLO 7000048621

Riepilogo info tecniche

Larghezza50,8 mm
Lunghezza32,91 m
Materialehdpe, carta kraft densificata (rivestimento primario), gomma sintetica adesiva 760 (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000048621


Si tratta di guarnizioni a quattro labbri con un profilo di tenuta appositamente sviluppato. Una selezione di materiali elastomerici per applicazioni standard e speciali consente di sigillare quasi tutti i fluidi liquidi e gassosi. Le guarnizioni X-ring sono vulcanizzate senza fine in stampi. Sono caratterizzate da una forma ad anello con un profilo quasi quadrato. Le dimensioni sono definite dal diametro interno e dallo spessore del cordone. Rispetto all'O-ring, l'anello a quattro labbri presenta i seguenti vantaggi:- Sicurezza contro la torsione. Grazie al suo profilo speciale, la guarnizione non tende a rotolare nella scanalatura (quando si muove avanti e indietro) - Basso attrito - Ottimo comportamento di tenuta. Grazie a una distribuzione più favorevole della pressione sulla sezione trasversale, si ottiene un elevato livello di tenuta - Tra i labbri di tenuta può formarsi un serbatoio di lubrificante - Nessuna cresta di pressione fastidiosa. La cresta che spesso disturba il diametro interno o esterno dell'O-ring (a causa del processo di fabbricazione) si trova tra i labbri di tenuta dell'anello a quattro labbri.Le guarnizioni X-ring sono elementi di tenuta a doppio effetto e autoazionati.Le forze di pressione di contatto causate dall'installazione in direzione radiale o assiale influenzano la tenuta iniziale. Le forze di pressione di contatto causate dall'installazione in direzione radiale o assiale influiscono sulla tenuta iniziale e si sovrappongono alla pressione del sistema, dando luogo a una pressione di tenuta complessiva che aumenta con l'aumento della pressione del sistema. Di conseguenza, la pressione viene trasmessa uniformemente a tutti i lati.

Punti di forza

Nastro biadesivo in gomma sintetica 229 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio604,788 g
Larghezza50,8 mm
Lunghezza32,91 m
Materialehdpe, carta kraft densificata (rivestimento primario), gomma sintetica adesiva 760 (adesivo)
Spessore0,228 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione