NASTRO VHB 5962F, NERO, 19 MM X 8 M, 1.6 MM, BLISTER 7100223836

Nastro 3M™ VHB™ 5962

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:5962F191
Rubix:999250612002880
Produttore:7100223836
EAN:04054596796300
NASTRO VHB 5962F, NERO, 19 MM X 8 M, 1.6 MM, BLISTER 7100223836

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza8 m
Materialeschiuma acrilica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO VHB 5962F, NERO, 19 MM X 8 M, 1.6 MM, BLISTER 7100223836


Progettato per l'incollaggio permanente su superfici irregolari verniciate a polvere e rigide. Offre una buona adesione alla più ampia varietà di superfici, tra cui altre materie plastiche e vernici ad alta e media energia, metalli e vetro.
Il modo forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 5962 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici.

Punti di forza

Adesivo acrilico modificato, nero, 1.55 mm, con anima in schiuma acrilica molto conformabile;Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, comprese la maggior parte delle vernici a polvere, metalli, vetro, legno sigillato, acrilico, policarbonato, ABS;Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi;Elevata resistenza all'invecchiamento;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno

Applicazioni

Incollaggio pannello su telaio;Fissaggio del rinforzo al pannello;Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori;Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali;Incollaggio display elettronici;Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza8 m
Materialeschiuma acrilica
Spessore1,6 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro biadesivo
€ 31,94 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 38,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale