NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA 9515B, NERO, 19 MM X 33 M, 1.5 MM 7000096244
Nastro biadesivo in schiuma 3M™ 9515B
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000096244
Rubix:999250612002945
Produttore:7000096244
EAN:04064035107789

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), film di polietilene (liner) |
Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA 9515B, NERO, 19 MM X 33 M, 1.5 MM 7000096244
Tale adesivo acrilico offre una buona aderenza iniziale e un'adesione su una vasta gamma di superfici.
Il nastro di schiuma biadesivo 9515B di 3M™ è un prodotto biadesivo in schiuma di polietilene a cellule chiuse con un adesivo acrilico.
Punti di forza
Il prodotto è adatto a fissaggi e giunzioni di uso generico.;Tra le applicazioni previste sono incluse il montaggio di display, stemmi leggeri, targhe e così via.;Le superfici e le condizioni idonee alla rimozione devono essere sottoposte a verifica da parte dell'utente, al fine di stabilire se sono indicate all'utilizzo che intende farne l'utente
Applicazioni
Utilizzabile per il fissaggio di materiali trasparenti in applicazioni nel settore delle insegne commerciali e dei display all'interno degli store
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 3263 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), film di polietilene (liner) |
| Spessore | 1,5 mm |
| Colore | nero |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
| 19 mm | |
| 33000 mm | |
| 300 mm | |
| 320 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,84 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 18,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione