NASTRO MULTIUSO IN TESSUTO DI VISCOSA 145 MESH 04541-00015-00
Nastro telato morbido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:4541 50M 25MM BLACK
Rubix:999220608001844
Produttore:04541-00015-00
EAN:4005800020179


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | panno non rivestito |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO MULTIUSO IN TESSUTO DI VISCOSA 145 MESH 04541-00015-00
tesa® 4541 è un nastro in tessuto non plastificato ad elevata resistenza allo strappo. È basato su un supporto in tessuto di rayon a 145 mesh ed un adesivo in gomma naturale.
tesa® 4541 è un nastro molto flessibile e conformabile per un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche:
* buona adesione anche su superfici ruvide ed oleose
* si adatta a superfici irregolari senza raggrinzirsi
* facilmente scrivibile, nastro ideale per marcature
* forza tensile molto elevata
* liscio e conformabile
* disponibile in 5 colori: nero, bianco, grigio, rosso, marrone
Punti di forza
* good adhesion even on rough and oily surfaces
* adapts to uneven surfaces without creasing
* easy to write on, ideal marking tape
* very high tensile strength
* Classification according FMVSS 302: *SE / NBR (self-extinguishing / no burn rate)
* adapts to uneven surfaces without creasing
* easy to write on, ideal marking tape
* very high tensile strength
* Classification according FMVSS 302: *SE / NBR (self-extinguishing / no burn rate)
Applicazioni
* Chiusura manuale o a macchina di cartoni pesanti e barattoli
* Sigillatura di pellicole di contenitori, scatole di raccordo e fessure di chiusura
* Cinturaggio di sbarre, spranghe e cavi
* Cablaggi
* Protezione di bordi
* Rinforzo di copertine di libri
* Fissaggio di clip in plastica e cavi
* Rinforzo di mazze da hockey
* Varie applicazioni nel campo della veterinaria per il bendaggio di animali piccoli e grandi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14697,29 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | panno non rivestito |
| Spessore | 0,27 mm |
| Colore | nero |
| Tipo di nastro | nastro di stoffa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione