ARTICOLO 7000047489
Nastro di montaggio piastre 3M™ Flexomount™ 411
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:21162
Rubix:999250612003008
Produttore:7000047489
EAN:0021200032011

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32,91 m |
| Materiale | vinile solido (strato di brattea), gomma (adesiva), carta kraft con rivestimento in poliestere (liner) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000047489
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Flexomount™ 411 viene utilizzato per il montaggio delle piastre di stampa flessografica per la stampa in colore pieno e nella linea di produzione. I nostri adesivi possono essere rimossi senza lasciare tracce dalla piastra di stampa e dal cilindro di stampa.
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Flexomount™ 411 è il nostro nastro grigio con spessore pari a 0,38 mm e adesivo in gomma morbida.
Punti di forza
Il nastro offre eccellente adesione sia alle piastre fotopolimeriche sia a quelle in gomma.;Offre una copertura uniforme in termini di colori pieni quando la riproduzione puntini in mezzatinta non è fondamentale;Formulato in modo specifico per una rimozione senza lasciare tracce dalla piastra di stampa e dal cilindro di stampa;L'elevata adesione aiuta a ridurre il sollevamento del bordo della piastra
Applicazioni
Use to mount flexographic print plates when printing solid and line work
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 536 g |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Lunghezza | 32,91 m |
| Materiale | vinile solido (strato di brattea), gomma (adesiva), carta kraft con rivestimento in poliestere (liner) |
| Spessore | 0,38 mm |
| Colore | grigio |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione