NASTRO 05938-00003-00

tesa® 5938

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:5938 50M 25MM BLACK
Rubix:999240905000959
Produttore:05938-00003-00
EAN:4063565023293
NASTRO 05938-00003-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno (supporto), gomma sintetica (adesivo), vetroresina (rivestimento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 05938-00003-00


tesa® 5938 è un nastro biadesivo nero per la posa della moquette. È costituito da un robusto supporto in tessuto PET combinato con un sistema adesivo differenziale in gomma sintetica.

Punti di forza

* Ottima adesione iniziale su un'ampia varietà di substrati. * Eccellente conformabilità grazie al supporto in tessuto PET flessibile e resistente. * Innovativo colore nero per non far notare gli spazi vuoti della moquette scura. * Buona strappabilità a mano * Lo speciale adesivo formulato sul lato aperto abbina un elevato potere adesivo iniziale a una rimovibilità senza residui fino a 14 giorni dalle superfici più comuni. (Deve essere testato sull’applicazione specifica prima dell'uso).

Applicazioni

- Posa temporanea di moquette per la realizzazione di fiere, mostre, convegni e ristrutturazioni - Fissaggio dei sistemi di pavimentazione - Fissaggio di componenti e materiali leggeri - Giunte

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno (supporto), gomma sintetica (adesivo), vetroresina (rivestimento)
Spessore0,19 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro biadesivo
10,46 IVA esclusa
/ Unità
12,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza