5453 SUPPORTO: TEFLON E FIBRA DI VETRO ADESIVO: SILICONICO RESISTENZA ALTE TEMPERATURE: 204/260GR. C 7000050131

Nastro in fibra di vetro 3M™ 5453

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:54532533
Rubix:999191000093155
Produttore:7000050131
5453 SUPPORTO: TEFLON E FIBRA DI VETRO ADESIVO: SILICONICO RESISTENZA ALTE TEMPERATURE: 204/260GR. C 7000050131
Riepilogo info tecniche
Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialepanno di vetro (supporto), silicone (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5453 SUPPORTO: TEFLON E FIBRA DI VETRO ADESIVO: SILICONICO RESISTENZA ALTE TEMPERATURE: 204/260GR. C 7000050131


Nastro in tessuto di vetro PTFE 3M™ 5453, prestazioni premium combinate con il tessuto di vetro per una resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche, presenta una superficie lucida, un grande forza di tensione, resistenza alla foratura e resistenza all'abrasione con un basso assorbimento di umidità. Questi prodotti forniscono prestazioni di lunga durata e facile rilascio su macchine sigillatrici a caldo e apparecchiature di lavorazione. È inoltre possibile usare i nastri per mantenere scorrevole la produzione attraverso rampe di convogliamento, tramogge e condotti. Presenta una superficie di rilascio ad alta temperatura per protezione e isolamento, ad esempio per la barra al di sotto della posizione in cui il filo incandescente salda la pellicola in plastica. Versione con supporto più spesso del nastro 5451.
Il nastro in tessuto di vetro PTFE 3M™ 5453 è un nastro in tessuto di vetro marrone da 0,21 mm impregnato di PTFE (politetrafluoroetilene) e rivestito con un adesivo al silicone sensibile alla pressione.

Punti di forza

Supporto in tessuto di vetro PTFE da 6,0 ml, marrone, adesivo al silicone, intervallo temperature operative tra -73 e 260 gradi C;Grado premium, conformabile, alta resistenza;Riduce la frizione, antiaderente, a rilascio facile, gestione del suono, prevenzione di scricchiolii e cigolii, riduzione del rumore, resistenza chimica, barriera chimica, resistenza elevata, resistenza all'abrasione;Il supporto più spesso contribuisce a prolungare la vita utile rispetto alle versioni più sottili quando è sottoposto a usura e abrasioni;Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature, incluse quelle fino a 260 °C;Grazie al bassissimo grado di assorbimento di umidità, il nastro può essere utilizzato in molti ambienti umidi;L'eccellente resistenza agli agenti chimici consente al nastro di tollerare applicazioni impegnative

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialepanno di vetro (supporto), silicone (adesivo)
Spessore0,21 mm
Colorecastano
Tipo di nastronastro di stoffa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
315,57 IVA esclusa
/ Rotoli
385,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione