425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 25 X 55 7100059421
3M™ 425 - Natro in alluminio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100059421
Rubix:999190300025259
Produttore:7100059421
EAN:00051125853224

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 25 X 55 7100059421
Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. In applicazioni sia interne che esterne.
Il nastro in alluminio 3M™ 425 è progettato per numerose applicazioni in una vasta gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura.
Punti di forza
Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
Applicazioni
Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 446,031 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | alluminio |
| Spessore | 0,11 mm |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,15 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 45,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore