BIADESIVO IN TELA SPESSORE MM 0,39 (ALTRE MIS. VEDI TESA 52664) 04964-00033-00

Nastro biadesivo con supporto in tessuto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4964 50M 38MM WHITE
Rubix:999220608001922
Produttore:04964-00033-00
EAN:4005800012235
BIADESIVO IN TELA SPESSORE MM 0,39 (ALTRE MIS. VEDI TESA 52664) 04964-00033-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN TELA SPESSORE MM 0,39 (ALTRE MIS. VEDI TESA 52664) 04964-00033-00


tesa® 4964 è composto da un supporto in tessuto flessibile resistente allo strappo con un sistema adesivo in gomma naturale. Il nastro biadesivo offre una resistenza temporanea a raggi UV, invecchiamento, umidità e plastificanti. L'adesivo presenta un elevato peso di rivestimento, il che lo rende perfettamente adatto per applicazioni di montaggio su superfici irregolari. L'adesivo in gomma naturale è caratterizzato da un eccellente tack e un breve tempo di permanenza fino al raggiungimento della forza adesiva finale. nella maggior parte dei casi tesa® 4964 può essere rimosso dalle superfici senza lasciare residui di adesivo. Prima di montare tesa® 4964 su superfici plastificate è opportuno fare delle prove.
tesa® 4964 Double-sided Tape with Fabric Backing / Excellent Tack / Good Adhesion to Rough Surfaces / Adhesion to Polar and Non-polar Surfaces / Mostly Residue-free Removal

Punti di forza

* The adhesive has a high coating weight making it well suited for mounting applications on irregular surfaces.
* tesa® 4964 can be removed in most cases without leaving adhesive residues from sound surfaces.

Applicazioni

* Giuntaggio di tessuti *Fissaggio tappei * Laminazione di supporti per l'arco e protezione per tacchi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10807,26 g
Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno
Spessore0,39 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
40,81 IVA esclusa
/ Unità
49,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

38 mm

Lunghezza

Materiale