NASTRO 904 NASTRO TRANSFER TRASPARENTE SPESSORE 0,05MM 19 X 44 7000116672

Nastro adesivo transfer Scotch® ATG 904

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000116672
Rubix:999190300025502
Produttore:7000116672
EAN:5010027826120
NASTRO 904 NASTRO TRANSFER TRASPARENTE SPESSORE 0,05MM 19 X 44 7000116672

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza44 m
Materialeadesivo acrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 904 NASTRO TRANSFER TRASPARENTE SPESSORE 0,05MM 19 X 44 7000116672


Soluzione multiuso per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.
Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 904 unisce in modo rapido e permanente una vasta gamma di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.

Punti di forza

Fornisce legami puliti e permanenti a materiali leggeri|| Fornisce legami puliti e permanenti a materiali leggeri;Eccellente adesione iniziale per una migliore performance|| Eccellente adesione iniziale per una migliore performance;Si incolla bene su superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si incolla bene su superfici lisce e moderatamente ruvide;Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi|| Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi;Si adatta facilmente a curve e contorni|| Si adatta facilmente a curve e contorni;Applicazione pulita. Non lascia residui o odori|| Applicazione pulita. Non lascia residui o odori

Applicazioni

Fissaggio tappepini lavagna in cornice e coperture antipolvere;Assemblaggio di stampe commerciali;Punto di acquisto, display promozionali e inserti;Incolla inviti, tende da tavolo, carte

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)277x231x233 mm
Peso imballaggio6414 g
Larghezza19 mm
Lunghezza44 m
Materialeadesivo acrilico
Spessore0,05 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di trasferimento
8,40 IVA esclusa
/ Rotoli
10,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale