NASTRO 51970-00014-00

Nastro biadesivo in polipropilene 51970

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:51970 50M 1000MM TRANSPARENT
Rubix:999240905001040
Produttore:51970-00014-00
EAN:4005800151125
NASTRO 51970-00014-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza1000 mm
Lunghezza50 m
Materialefilm pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 51970-00014-00


tesa® 51970 è un nastro biadesivo trasparente costituito da un supporto in film di PP e da un adesivo adesivizzato.

Le caratteristiche di tesa® 51970 sono in particolare:
* Eccellente combinazione di elevata adesività e adesione
* Adesione sicura anche su materiali critici come PP e PE e su superfici ruvide
* Buona resistenza alle temperature e idoneità all'esterno

Applicazioni

* Montaggio di rifiniture in plastica e legno
* Montaggio di materiali decorativi ed espositori
* Montaggio di insegne e scale trasparenti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15644,39 g
Larghezza1000 mm
Lunghezza50 m
Materialefilm pp
Spessore0,22 mm
Coloreincolore
756,14 IVA esclusa
/ Unità
922,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale