NASTRO IN ALLUMINIO 50µ SENZA LINER 60650-00002-00

Nastro di riparazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:60650 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:999240905001039
Produttore:60650-00002-00
EAN:4042448476180
NASTRO IN ALLUMINIO 50µ SENZA LINER 60650-00002-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialealluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN ALLUMINIO 50µ SENZA LINER 60650-00002-00


nastro universale in alluminio basato su un foglio di alluminio da 50 µm e un adesivo acrilico trasparente

Punti di forza

- Tenuta durevole in applicazione permanente
- Messa in opera semplificata grazie a uno srotolamento facile e a una buona strappabilità manuale
- Contributo alla gestione termica mediante riflessione del calore e conducibilità termica del supporto in alluminio
- Funzione barriera contro umidità, gas e vapori per mettere in sicurezza le operazioni di tenuta
- Ampia gamma di temperature da -40 a 160 °C adatta agli ambienti termicamente sollecitati

Applicazioni

Il nastro adesivo tesa® 60650 è utilizzato per il montaggio delle serpentine del frigorifero nell’industria degli elettrodomestici, nonché per l’assemblaggio e la sigillatura dell’isolamento termico, dei condotti e dei tubi.

La sua capacità di rendere i substrati conduttori elettricamente e termicamente viene sfruttata per assicurare la continuità tra lamiere, carter, cofani o elementi di condotti metallici. In officina di produzione o durante la manutenzione, tesa® 60650 viene applicato per limitare le perdite termiche su reti isolate, proteggere le aree esposte a variazioni di temperatura e migliorare la riflessione della radiazione termica in prossimità di sorgenti di calore.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialealluminio
Spessore0,05 mm
Coloregrigio
7,56 IVA esclusa
/ Unità
9,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione