Riferimenti
3M:21487
Rubix:999250612002963
Produttore:7000116555

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), carta kraft compattata (liner), carta pergamena (liner primario) |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000116555
Progettato per applicazioni di incollaggio che richiedono un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche, materiali patinati lucidi e superfici varie e strutturate. Offre una buona resistenza ai solventi e ai raggi UV.
Il nastro adesivo transfer 3M™ 950 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.
Punti di forza
Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide;Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche|| Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche;Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità|| Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità;Si adatta facilmente alle curve e ai contorni|| Si adatta facilmente alle curve e ai contorni;Facile rilascio del liner per applicazioni manuali|| Facile rilascio del liner per applicazioni manuali
Applicazioni
Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi;Montare i display del punto di acquisto;Incollaggio di materiali plastici ad alta e bassa energia superficiale, materiali plastici testurizzati, schiume, tessuti e carte patinate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 12698 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), carta kraft compattata (liner), carta pergamena (liner primario) |
| Spessore | 0,13 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro di trasferimento |
| 324 mm | |
| 253 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione