NASTRO 904 NASTRO TRANSFER TRASPARENTE SPESSORE 0,05MM 19 X 25 7000116631

Nastro adesivo transfer Scotch® ATG 904

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:9041925
Rubix:999190300023608
Produttore:7000116631
EAN:5010027676848
NASTRO 904 NASTRO TRANSFER TRASPARENTE SPESSORE 0,05MM 19 X 25 7000116631

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico (adesivo), carta politenata (rivestimento primario)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 904 NASTRO TRANSFER TRASPARENTE SPESSORE 0,05MM 19 X 25 7000116631


Soluzione multiuso per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.
Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 904 unisce in modo rapido e permanente una vasta gamma di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.

Punti di forza

Fornisce legami puliti e permanenti a materiali leggeri|| Fornisce legami puliti e permanenti a materiali leggeri;Eccellente adesione iniziale per una migliore performance|| Eccellente adesione iniziale per una migliore performance;Si incolla bene su superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si incolla bene su superfici lisce e moderatamente ruvide;Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi|| Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi;Si adatta facilmente a curve e contorni|| Si adatta facilmente a curve e contorni;Applicazione pulita. Non lascia residui o odori|| Applicazione pulita. Non lascia residui o odori

Applicazioni

Fissaggio tappepini lavagna in cornice e coperture antipolvere;Assemblaggio di stampe commerciali;Punto di acquisto, display promozionali e inserti;Incolla inviti, tende da tavolo, carte

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)277x198x198 mm
Peso imballaggio4086 g
Larghezza19 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico (adesivo), carta politenata (rivestimento primario)
Spessore0,05 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di trasferimento
6,04 IVA esclusa
/ Rotoli
7,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale