1436 NASTRO IN ALLUMINIO CON ADESIVO IN RESINA SPESSORE 0,75MM 75 X 50 7000111993
3M™ 1436 - Nastro in alluminio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000111993
Rubix:999190300024136
Produttore:7000111993

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 75 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | alluminio (supporto), gomma (adesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1436 NASTRO IN ALLUMINIO CON ADESIVO IN RESINA SPESSORE 0,75MM 75 X 50 7000111993
Nastro di alluminio multiuso (spessore di 0,075 mm). Resistente adesivo in gomma fornito con un comodo liner di rilascio. Per uso interno ed esterno. Il rivestimento in alluminio flessibile offre un buon livello di conformabilità. Può essere incollato su una vasta gamma di superfici, ad esempio, su quelle in legno, metallo e plastica. Il nastro di alluminio 1436 di 3M™ è ignifugo, in base ai requisiti dello standard DIN4102B1.
Il nastro 3M™ 1436 è un nastro in alluminio di alta qualità per uso interno ed esterno.
Punti di forza
Il rivestimento in alluminio offre una superficie riflettente, adatta sia al calore che alla luce.
L'adesivo in gomma consente di incollare il prodotto su molte superfici.
Un basso tasso di trasmissione del vapore acqueo garantisce eccellente sigillatura e riparazione.
I risultati migliori si ottengono quando il prodotto viene applicato su superfici asciutte e pulite e in presenza di temperature superiori a 0 °C.
Le temperature operative sono comprese tra –25 °C a +70 °C. Fino a +100 °C per brevi periodi.
L'adesivo in gomma consente di incollare il prodotto su molte superfici.
Un basso tasso di trasmissione del vapore acqueo garantisce eccellente sigillatura e riparazione.
I risultati migliori si ottengono quando il prodotto viene applicato su superfici asciutte e pulite e in presenza di temperature superiori a 0 °C.
Le temperature operative sono comprese tra –25 °C a +70 °C. Fino a +100 °C per brevi periodi.
Applicazioni
Lavori di canalizzazione interni ed esterni
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x275x275 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 8711 g |
| Larghezza | 75 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | alluminio (supporto), gomma (adesivo) |
| Spessore | 0,065 mm |
| Colore | argento |
| Tipo di nastro | nastro sigillante |
| 75 mm | |
| 50000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,30 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 25,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione