NASTRO DI ALLUMINIO 886625

Nastro in alluminio a 110 °C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886625
Rubix:999210225031663
EAN:3660338400353
NASTRO DI ALLUMINIO 886625

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (nastro), resina epossidica (rivestimento), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI ALLUMINIO 886625


Lamina di alluminio morbido rivestita con un sistema adesivo acrilico utilizzando un release liner di carta siliconata.
Può essere strappata a mano. Stesso aspetto dell'alluminio dei condotti dell'aria.
Molto morbido e duttile per una facile applicazione.

Applicazioni che richiedono il rilevamento da parte di apparecchiature fotoelettriche. Riflettore di calore. Chiusura dell'isolamento rigido del condotto dell'aria. Giunzione e continuità delle barriere del vapore sul feltro esterno con rivestimento in alluminio.

Punti di forza

Thermic and aerolic insulation, photoelectric detection. Very flexible and hand tearing. Continuity of aluminium aspect of ventilation sheath

Applicazioni

Copper pipe fixing and heat conducting in heating system. Sealing the joints of aluminium sheet pipe & stainless steel sheet pipe / plastic pipe.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (nastro), resina epossidica (rivestimento), acrilico (adesivo)
Spessore0,08 mm
Coloreargento
3,38 IVA esclusa
/ Unità
4,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore