5962F NASTRO IN SCHIUMA ACRILICA NERO SPESSORE 1.6MM 12MMX33MT 7100211838

Nastro 3M™ VHB™ 5962

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:1133152
Rubix:999230220012123
Produttore:7100211838
EAN:4001895872778
5962F NASTRO IN SCHIUMA ACRILICA NERO SPESSORE 1.6MM 12MMX33MT 7100211838

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Materialepellicola di polietilene (liner), acrilico modificato (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5962F NASTRO IN SCHIUMA ACRILICA NERO SPESSORE 1.6MM 12MMX33MT 7100211838


Progettato per l'incollaggio permanente su superfici irregolari verniciate a polvere e rigide. Offre una buona adesione alla più ampia varietà di superfici, tra cui altre materie plastiche e vernici ad alta e media energia, metalli e vetro.
Il nastro 3M™ VHB™ numero 5962 è un prodotto altamente conformabile, biadesivo, in schiuma acrilica a cellule chiuse con rivestimento in pellicola PE. Colore: nero, spessore: 1,55 mm

Punti di forza

Adesivo acrilico modificato, nero, 1.55 mm, con anima in schiuma acrilica molto conformabile;Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, comprese la maggior parte delle vernici a polvere, metalli, vetro, legno sigillato, acrilico, policarbonato, ABS;Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi;Elevata resistenza all'invecchiamento;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno

Applicazioni

Incollaggio pannello su telaio;Fissaggio del rinforzo al pannello;Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori;Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali;Incollaggio display elettronici;Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Materialepellicola di polietilene (liner), acrilico modificato (adesivo)
Spessore1,6 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
€ 76,44 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 93,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale