9040 NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE SPESSORE 0,18MM 25 X 50 MT 7000111534

Nastro biadesivo 3M™ 9040

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:904025
Rubix:999230929009790
Produttore:7000111534
EAN:53134375399284
9040 NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE SPESSORE 0,18MM 25 X 50 MT 7000111534

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma (adesiva)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9040 NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE SPESSORE 0,18MM 25 X 50 MT 7000111534


Con un eccellente bilanciamento tra elevata adesione/aderenza iniziale e buona resistenza al taglio a temperatura ambiente, il nastro 9040 è stato sviluppato per applicazioni su varie superfici incluse le materie plastiche ad alta energia superficiale come il polietilene e il polipropilene. Tuttavia, è necessario valutare sistematicamente la compatibilità dei substrati prima di iniziare un'applicazione e il nastro 9040 non deve essere esposto a solventi organici o aromatici.
Nastro biadesivo in tessuto 3M™ 9040 per usi generali. È dotato di un adesivo a base gomma sensibile alla pressione e ad alta adesione iniziale, un supporto in tessuto e un rivestimento in carta siliconata facile da rimuovere.

Punti di forza

Nastro biadesivo in tessuto per utilizzo generico;Forte tenuta, alta adesione iniziale;Buona possibilità di lavorazione e proprietà ideali per la fustellatura;Liner facile da rimuovere

Applicazioni

Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)225x270x270 mm
Peso imballaggio3036 g
Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma (adesiva)
Spessore0,18 mm
Coloreincolore
7,41 IVA esclusa
/ Rotoli
9,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione