Riferimenti
3M:402638
Rubix:999250612002980
Produttore:7000116032

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 38 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | uretano, carta (liner) |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000116032
Il nastro 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 è una schiuma uretanica a doppio rivestimento di 1,6 mm di spessore e 290 kg/m3 di densità, con un adesivo acrilico.
Utilizzate il nastro di schiuma uretanica a doppio rivestimento 3M™ 4026 per applicazioni di montaggio in interni. Il nostro nastro in schiuma uretanica a celle aperte, a doppio strato e spessore, con un rivestimento in carta, incolla le superfici e offre una maggiore praticità di utilizzo.
I nastri in schiuma uretanica a doppio rivestimento 3M™ sono schiume conformabili che utilizzano un sistema adesivo acrilico a tenuta ad alta temperatura e offrono un'elevata resistenza al taglio.
Utilizzate il nastro di schiuma uretanica a doppio rivestimento 3M™ 4026 per applicazioni di montaggio in interni. Il nostro nastro in schiuma uretanica a celle aperte, a doppio strato e spessore, con un rivestimento in carta, incolla le superfici e offre una maggiore praticità di utilizzo.
I nastri in schiuma uretanica a doppio rivestimento 3M™ sono schiume conformabili che utilizzano un sistema adesivo acrilico a tenuta ad alta temperatura e offrono un'elevata resistenza al taglio.
Il nastro biadesivo in schiuma di uretano 3M™ 4026 è un nastro che fornisce un incollaggio forte e affidabile su una varietà di superfici con un'elevata resistenza al taglio. Perfetto per applicazioni di montaggio interno, incollaggio e fissaggio. È progettato per riempire gli spazi vuoti e distribuire uniformemente lo stress sull'area incollata.
Punti di forza
Nastro da 200 µm con supporto in PET, tecnologia adesiva senza solventi Prestazioni superiori di resistenza al taglio e alle alte temperature per un'ampia varietà di usi Eccellente adesione iniziale per prestazioni migliori Elevata resistenza termica e ai raggi UV per applicazioni all'aperto Eccellente trasparenza per applicazioni su scaffali/espositori Eccellenti prestazioni in termini di pelatura per l'utilizzo su un'ampia gamma di superfici Rivestimento dall'aspetto estremamente uniforme e omogeneo per un facile utilizzo
Applicazioni
Incollaggio e montaggio di display e cartelloni pubblicitari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 5979 g |
|---|---|
| Larghezza | 38 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | uretano, carta (liner) |
| Spessore | 1,6 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
| 324 mm | |
| 248 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione