9528 SCHIUMA POLIETILENICA DI COLORE BIANCO SPESORE 0,8MM 25 X 66 7000111505
3M™ Nastro di carta biadesivo 410M
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000111505
Rubix:999190300024261
Produttore:7000111505

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Materiale | schiuma di polietilene a celle chiuse |
Dettagli del prodotto : 9528 SCHIUMA POLIETILENICA DI COLORE BIANCO SPESORE 0,8MM 25 X 66 7000111505
Buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici grazie al Nastro in carta biadesivo 410M 3M™. Il nostro nastro è un prodotto biadesivo in carta con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde che consente di ottenere maggiore resistenza e stabilità all'applicazione.
Usa il nostro nastro per un'ampia gamma di applicazioni, come lo splicing e il core starting di carta, fogli, film e tessuti. È possibile fissare lastre di stampa in gomma o fotopolimero su cilindri di stampa e, quando applicati mediante salda pressione, ottenere un migliore contatto adesivo e migliorare la tenuta.
Il nastro biadesivo in schiuma di polietilene 3M™ 9528 è la nostra schiuma di polietilene biadesiva a cellule chiuse, dello spessore di 0,8 mm, dotata di un adesivo in gomma resina. È un adesivo a tenuta elevata adatto per le applicazioni a prestazioni ridotte.
Punti di forza
Nastro biadesivo in gomma naturale da 127 µm per il core starting, l'end tabbing di carta, film e fogli.
Buona adesione iniziale a un'ampia gamma di superfici
Ottima resistenza e stabilità all'applicazione
Offre buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici. Per applicazioni all'interno e a temperatura ambiente.
Buona adesione iniziale a un'ampia gamma di superfici
Ottima resistenza e stabilità all'applicazione
Offre buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici. Per applicazioni all'interno e a temperatura ambiente.
Applicazioni
Utilizzabile nelle applicazioni con superfici ad elevate irregolarità, materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 280x320x320 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 5004 g |
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Materiale | schiuma di polietilene a celle chiuse |
| Spessore | 0,8 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,95 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 41,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione