Riferimenti
3M:7100260484
Rubix:999250612002937
Produttore:7100260484
Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 9,525 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32,91 m |
| Materiale | gomma (adesiva), vinile (supporto) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100260484
3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.
Punti di forza
• Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
• Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
• Ideale per usi su superfici curve e irregolari
• Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
• Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
• Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Applicazioni
Mascheratura per la preparazione alla verniciatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 60 g |
|---|---|
| Larghezza | 9,525 mm |
| Lunghezza | 32,91 m |
| Materiale | gomma (adesiva), vinile (supporto) |
| Spessore | 0,13 mm |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


