Riferimenti
3M:7000050071
Rubix:999250612002961
Produttore:7000050071
EAN:0021200237133





Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 54,86 m |
| Materiale | silicone (adesivo), tessuto di vetro (supporto) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000050071
Proteggete superfici e materiali dalle alte temperature con il nastro 3M™ General Purpose Glass Cloth Tape 361. Il nostro nastro ha uno spessore di 0,16 mm. Il nostro nastro è dotato di un adesivo siliconico sensibile alla pressione per applicazioni che richiedono un'elevata adesione, un lungo invecchiamento, un buon potere di tenuta e una rimozione pulita.
Può resistere a temperature intermittenti fino a 288 °C o superiori, a seconda del tipo e della durata della fonte di calore. L'esposizione continua a temperature superiori a 232 °C degrada gradualmente l'adesivo, causando la perdita di adesione del nastro e l'imbrunimento del supporto in tessuto di vetro.
È utilizzato principalmente nei settori aerospaziale, automobilistico, militare, delle coperture, dei veicoli speciali e della costruzione navale per la giunzione di tessuti, l'aggraffatura e la sigillatura di pannelli, la mascheratura per impieghi gravosi, l'impacchettamento, la tenuta e l'avvolgimento di cablaggi.
Può resistere a temperature intermittenti fino a 288 °C o superiori, a seconda del tipo e della durata della fonte di calore. L'esposizione continua a temperature superiori a 232 °C degrada gradualmente l'adesivo, causando la perdita di adesione del nastro e l'imbrunimento del supporto in tessuto di vetro.
È utilizzato principalmente nei settori aerospaziale, automobilistico, militare, delle coperture, dei veicoli speciali e della costruzione navale per la giunzione di tessuti, l'aggraffatura e la sigillatura di pannelli, la mascheratura per impieghi gravosi, l'impacchettamento, la tenuta e l'avvolgimento di cablaggi.
Il nastro in tessuto di fibra di vetro 361 3M™ è progettato per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature, elevata adesione e rimozione pulita. Viene spesso utilizzato per applicazioni ad alta temperatura come condotti di tenuta e come nastro di supporto per la saldatura ad arco sommerso.
Punti di forza
Proteggono le superfici e i materiali da temperature intermittenti fino a 288 °C; utilizzo nei settori aerospaziale, automobilistico, militare, delle coperture, dei veicoli speciali e della costruzione navale; resistenza alla trazione molto elevata; tessuti di giunzione, pannelli di tenuta e utilizzo per mascherature, fasciature, trattenimenti e avvolgimenti di imbracature per impieghi gravosi; un forte supporto resistente all'abrasione fornisce forza per applicazioni di fasciatura, imbracatura e protezione che richiedono un'elevata resistenza alla trazione; può essere certificato per soddisfare le norme F. A. R. 25.856, resistenza alla fiamma.A.R. 25.853, specifiche di resistenza alla fiamma||Rimozione pulita in un'ampia gamma di temperature; protegge dalle alte temperature per superare le normative FAA sulla resistenza alla fiamma||Utilizzato per la sigillatura permanente di condotti o camere ad alta temperatura
Applicazioni
Sigillatura permanente di condotti o camere ad alta temperatura; giunzione di tessuti e superfici strutturate; sigillatura di pannelli aerospaziali; backup di saldatura; protezione di cablaggi metallici; utilizzo per la giunzione di tessuti, l'aggraffatura e la sigillatura di pannelli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 350 g |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Lunghezza | 54,86 m |
| Materiale | silicone (adesivo), tessuto di vetro (supporto) |
| Spessore | 0,19 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di stoffa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione