NASTRO MAGNETICO IN POLIMERO FLESSIBILE 1317, ADESIVO ACRILICO CONFEZIONE 5 ROTOLI 7000057533
Guarnizione dell'albero
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000057533
Rubix:999250612002681
Produttore:7000057533
EAN:4046719307517

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,5 m |
| Materiale | fibra di vetro (supporto), ptfe, silicone (adesivo) |
Dettagli del prodotto : NASTRO MAGNETICO IN POLIMERO FLESSIBILE 1317, ADESIVO ACRILICO CONFEZIONE 5 ROTOLI 7000057533
Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.
Il Nastro Magnetico (MGO) 3M™ serie 1317 è un nastro di spessore 1,5mm , flessibilie con adesivo in gomma sensibile alla pressione. Assicura il fissaggio, fisso o removiblie, di svariati supporti grazie all'efficace adesivo applicato su un lato del nastro. Facilmente istallabile, è anche facile da sollevare e rimuovere, essere tenuto a magazzino e riutilizzato.
Punti di forza
Nastro monoadesivo con supporto magnetico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 4469 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 30,5 m |
| Materiale | fibra di vetro (supporto), ptfe, silicone (adesivo) |
| Spessore | 1,55 mm |
| Colore | castano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 296,99 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 362,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione