NASTRO DA IMBALLO RINFORZATO AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 8981, TRASPARENTE, 50 MMX 50 M, 0.17 MM 7000095577

Nastro a filamento ad alte prestazioni Scotch® 8981

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:898150
Rubix:999250612002953
Produttore:7000095577
EAN:04064035105457
NASTRO DA IMBALLO RINFORZATO AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 8981, TRASPARENTE, 50 MMX 50 M, 0.17 MM 7000095577
Riepilogo info tecniche
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma sintetica (adesiva), film di polipropilene (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO DA IMBALLO RINFORZATO AD ALTE PRESTAZIONI SCOTCH 8981, TRASPARENTE, 50 MMX 50 M, 0.17 MM 7000095577


Il nastro rinforzato 8981 di Scotch® fornisce 6786 kg/m di forza di tensione, ideale per fasciare, raggruppare e rinforzare.
Il nastro rinforzato 8981 di Scotch® è formato da un supporto trasparente in polipropilene rinforzato da fibre di vetro con un adesivo in gomma resina sintetica.

Punti di forza

Il robusto nastro rinforzato presenta filamenti molto resistenti da impiegare nella chiusura con giunte a L di scatole, nel rinforzo di scatole allungate, di scatole a chiusura sovrapposta e di scatole a guscio ondulate.|| L'adesivo offre un eccellente equilibrio tra adesione iniziale e potere di tenuta a lungo termine;L'adesivo in gomma sintetica è dotato di una buona resistenza al taglio per superfici di cartone. Ideale per raggruppare, chiudere e rinforzare.|| Ottieni un ulteriore livello di sicurezza contro il furto di scatole o pacchi;Alta resistenza alla trazione ideale per applicazioni di reggiatura, raggruppamento e rinforzo|| Robusto nastro rinforzato per applicazioni ultraresistenti.;Fornisce un'eccellente resistenza all'abrasione e all'umidità|| Fornisce un'eccellente resistenza all'abrasione e all'umidità;In grado di resistere a condizioni di spedizione e gestione difficili|| In grado di resistere a condizioni di spedizione e gestione difficili;La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola|| La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola

Applicazioni

Raggruppamento di prodotti pesanti;Tabulazione e raggruppamento di bobine in metallo;Chiusure a clip a L e a U;Unione di pallet, raggruppamenti per spedizione e movimentazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio8164 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma sintetica (adesiva), film di polipropilene (supporto)
Spessore0,17 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di stoffa
292 mm
164 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,18 IVA esclusa
/ Rotoli
44,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Spessore

selezionare le varianti (2)