NASTRO VHB 4936P, GRIGIO, 19 MM X 33 M, 0.6 MM 7000072386

Nastro 3M™ VHB™ 4936

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:4936P19
Rubix:999250612002933
Produttore:7000072386
NASTRO VHB 4936P, GRIGIO, 19 MM X 33 M, 0.6 MM 7000072386

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialecarta kraft densificata (liner), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO VHB 4936P, GRIGIO, 19 MM X 33 M, 0.6 MM 7000072386


Aderisce a substrati energia superficiale media e alta. Offre praticità di utilizzo, imbottitura, resistenza alle vibrazioni e agli impatti. Resistente ai plastificanti. Omologazione UL 746C.
Il nastro VHB™ 4936 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione, biadesivo e conformabile, colore grigio, spessore 0,64 mm.

Punti di forza

Adesivo acrilico, grigio, 0.64 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile|| Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità;L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta|| Offre buona resistenza ai plastificanti;Aspetto pulito|| Incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come vernici, metalli e vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato;Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi|| Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi;Elevata resistenza all'invecchiamento|| Elevata resistenza all'invecchiamento;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora|| Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti|| L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia|| Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri|| Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno|| Progettato per uso interno ed esterno

Applicazioni

Incollaggio pannello su pannello;Fissaggio del rinforzo al pannello;Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori;Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali;Incollaggio display elettronici;Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1772 g
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialecarta kraft densificata (liner), acrilico (adesivo)
Spessore0,6 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro di schiuma
268 mm
84 mm
90,49 IVA esclusa
/ Rotoli
110,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale