ARTICOLO 7000080479

Foglio di alluminio con resistenza alle alte temperature/Nastro in fibra di vetro 3M™ 363

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:21551
Rubix:999250612003104
Produttore:7000080479
ARTICOLO 7000080479

Riepilogo info tecniche

Larghezza25,4 mm
Lunghezza33 m
Materialealluminio (supporto), tessuto di vetro, silicone (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000080479


Il Nastro in fibra di vetro/foglio di alluminio 3M™ 363 per alte temperature è un nastro molto robusto e flessibile con elevata resistenza alla trazione, agli strappi e alle perforazioni. Con un adesivo in silicone sensibile alla pressione, il nostro nastro aderisce bene alle superfici in silicone e ai substrati non livellati e irregolari. È termoriflettente e fotoriflettente, in più resiste a fiamme, umidità, acqua, degradazione dovuta a raggi UV. È un nastro resistente alle sostanze chimiche, termicamente conduttivo che rimane efficace costantemente anche temperature estreme, che possono variare tra i -54 °C a 316 °C.

Questo nastro soddisfa i requisiti F.A.R. 25.853(a). per applicazioni in cui è richiesta la fustellatura, questo prodotto è disponibile con un liner.

Applicazioni consigliate:

• Riflettente del calore, si avvolge sui cavi con isolante, sugli strumenti o su altri materiali sensibili alla temperatura elevata
• Ideale per applicazioni industriali che prevedono l'esposizione al movimento e alla vibrazione
• Fasciatura dei cavi per cablaggio
• Applicazioni in cui è determinante il rapporto tra le alte temperature e le prestazioni nei settori aerospaziale, automotive e industriale
Il Nastro in fibra di vetro/foglio di alluminio 3M™ 363 per alte temperature è molto robusto e flessibile; è progettato per la schermatura del calore in applicazioni aerospaziali, automotive e industriali. Il nostro nastro combina un supporto in foglio con un nastro in fibra di vetro e un adesivo al silicone sensibile alla pressione.

Punti di forza

Può essere facilmente tagliato in dimensioni o formati speciali;Struttura leggera e flessibile – applicabile facilmente a una varietà di forme irregolari;Prestazioni costanti dai -54 °C ai 316 °C;Soddisfa i requisiti F.A.R. 25.853(a);I migliori risultati si ottengono se applicato a superfici asciutte con temperature superiori a 0 °C, ma può essere applicato anche a temperature più basse

Applicazioni

Use for heat shielding in aerospace, automotive and industrial applications

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio270 g
Larghezza25,4 mm
Lunghezza33 m
Materialealluminio (supporto), tessuto di vetro, silicone (adesivo)
Spessore0,19 mm
Coloreargento
Tipo di nastronastro di stoffa
160 mm
27 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione