ARTICOLO 7000042539

Nastro isolante in vinile Scotch® 22

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000042539
Rubix:999250612002917
Produttore:7000042539
EAN:00054007100423
ARTICOLO 7000042539

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza32,9 m
Materialegomma (adesiva), pvc (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000042539


Per una maggiore resistenza meccanica e resistenza all'abrasione, utilizzare Scotch® 22 Nastro isolante in vinile 22. Questo nastro è studiato per resistere a temperature ambientali massime di 80 °C. È conformabile e adatto ad applicazioni in ambienti freddi, fino a -10 °C. Presenta un'eccellente resistenza ad abrasioni, umidità, alcali, acidi, corrosione e condizioni ambientali di diverso tipo (inclusa l'esposizione ai raggi UV).
Scotch® 22 Nastro isolante in vinile è un nastro in PVC per operazioni pesanti. Questo nastro spesso è progettato per una maggiore resistenza meccanica e resistenza all'abrasione.

Punti di forza

Il nastro spesso fornisce una maggiore resistenza meccanica e resistenza all'abrasione;Adatto a tutte le applicazioni gravose, compresi isolamenti di barre collettrici, imbracature, riparazione delle guaine del cavo e sigillatura di connettori;Conformabile e adatto ad applicazioni in ambienti freddi, fino a -10 °C;Eccellente resistenza ad abrasioni, umidità, alcali, acidi, corrosione e condizioni ambientali di diverso tipo (inclusa l'esposizione ai raggi UV);Supporta un intervallo di temperature compreso tra -10 °C e 80 °C (tra 15 °C e 176 °F);Certificato UL, approvato ASTM, certificato CSA, VDE e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Applicazioni

Suitable for all heavy-duty applications, including bus bar insulations, harnessing, cable sheath repair and sealing connectors

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio324,125 g
Larghezza25 mm
Lunghezza32,9 m
Materialegomma (adesiva), pvc (supporto)
Spessore0,25 mm
Colorenero
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione