NASTRO TERMOATTIVATO 200 M 08401-00015-00

Nastro di fissaggio ambra ad attivazione termica 200 µm ambra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:08401-00017-00
Rubix:999220608001831
Produttore:08401-00017-00
EAN:4005800083853
NASTRO TERMOATTIVATO 200 M 08401-00015-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza38 mm
Lunghezza25 m
Materialegomma nitrilica/resina fenolica (adesivo), vetroresina (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TERMOATTIVATO 200 M 08401-00015-00


tesa HAF® 8401 è un film reattivo attivato dal calore basato su resina fenolica e gomma di nitrile. Questo nastro biadesivo ambra non ha supporto. È protetto da un robusto liner di carta e può essere facilmente tagliato e fustellato. A temperatura ambiente tesa HAF® 8401 non ha tack. Il nastro viene attivato per la pre-laminazione dal calore e inizia a presentare un tack a 90 °C. In una seconda fase di applicazione vengono applicati calore e pressione per un determinato periodo di tempo. Dopo il trattamento dell'adesivo attivato con il calore, tesa HAF® 8401 presenta un’adesione molto elevata, un'alta resistenza alla temperatura e un'eccellente resistenza agli agenti chimici. La giunzione rimarrà sempre flessibile ed elastica. tesa HAF® 8401 viene utilizzato principalmente per applicazioni ad alte prestazioni, tra cui il collegamento di materiali termoresistenti e la giunzione ad alta resistenza.
tesa HAF® 8401 Amber Reactive HAF Mounting Tape / Very High Bonding Strength / High Temperature Resistance / Heat-activated / Excellent Chemical Resistance / Flexible and Elastic / Double-sided Tape

Punti di forza

* After curing tesa HAF® 8401 reaches: Very high bonding strength. High temperature resistance. Excellent chemical resistance.
* Bonds remain flexible and elastic.
* At room temperature tesa HAF® 8401 is not tacky.

Applicazioni

*tesa HAF® 8401 is used for highly demanding bonding applications in multiple industries*The tape is ideal for the bonding of thermal-resistant materials such as metal, glass, plastic, wood, and textiles *tesa HAF® 8401 is used for high-strength splicing *The heat-activated adhesive tape is used for structural bonding and magnet bonding in electric motors*tesa HAF® 8401 tape is used on friction liners for clutches

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13626,64 g
Larghezza38 mm
Lunghezza25 m
Materialegomma nitrilica/resina fenolica (adesivo), vetroresina (liner)
Spessore0,2 mm
Coloreambra
Tipo di nastronastro di trasferimento
€ 50,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore