NASTRO IN ALLUMINIO 30µ CON LINER 60632-00000-00

tesa® 60632

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:60632 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:999240905001022
Produttore:60632-00000-00
EAN:4042448476142
NASTRO IN ALLUMINIO 30µ CON LINER 60632-00000-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo), carta (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN ALLUMINIO 30µ CON LINER 60632-00000-00


tesa® 60632 è un nastro di alluminio conformabile composto da un foglio di alluminio da 30 μm (1,2 mil), un adesivo acrilico trasparente ed un liner.<br/> <br/> Caratteristiche: <br/> \* Conformabile alle superfici curve <br/> \* Facile da rilassarsi <br/> \* Adatto per applicazioni permanenti <br/> \* Barriera contro umidità, gas e vapori <br/> \* Elettricamente e termicamente conduttivo <br/> \* Resistente all'invecchiamento <br/> \* Riflette luce e calore <br/> \* Ritardante di fiamma secondo DIN 4102, classe B1 <br/> \* Ritardante di fiamma secondo i requisiti della UL 510A <br/>

Applicazioni

\* Montaggio di serpentine nel settore elettrodomestico <br/> \* Unione e sigillatura di isolamenti termici e condotti <br/> \* Per rendere le superfici elettricamente e termicamente conduttive <br/> \* Per riflettere la radiazione di calore

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo), carta (liner)
Spessore0,065 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro sigillante
6,87 IVA esclusa
/ Unità
8,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione