Riferimenti
3M:7100044626
Rubix:999250612002938
Produttore:7100044626
EAN:0051115688454




Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | vinile (supporto), gomma (adesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100044626
Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.
Il Nastro in vinile 766i 3M™ è comunemente usato per segnaletica orizzontale di sicurezza, codifica colore, protezione dall’abrasione, mascheratura, sigillatura, giunte ed altre applicazioni generiche. Supporto in vinile e adesivo in gomma resina sintetica; resistente all' abrasione, duraturo anche per applicazioni in esterno.
Punti di forza
Il paraolio Freudenberg offre una protezione contro livelli moderati e medi di sporco proveniente dall'esterno. Anche in presenza di una maggiore rugosità del foro, sigilla in modo affidabile i fori degli alloggiamenti. La tenuta di fluidi a bassa viscosità e gassosi è possibile anche grazie all'espansione termica e all'alloggiamento diviso.
Applicazioni
La guarnizione radiale per alberi offre un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Può essere utilizzata per assali con un moderato impatto di sporcizia, utensili elettrici e riduttori industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 53,593 g |
|---|---|
| Larghezza | 6 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | vinile (supporto), gomma (adesivo) |
| Spessore | 0,14 mm |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione