BIADESIVO IN PVC PLASTIFICATO RESISTENTE AI PLASTIFICANTI MIGRANTI 04970-00149-00
Nastro Filmico biadesivo a elevata adesione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:4970 50M 15MM WHITE
Rubix:999220608001928
Produttore:04970-00149-00
EAN:4005800172953


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | film in pvc |
Documenti
Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN PVC PLASTIFICATO RESISTENTE AI PLASTIFICANTI MIGRANTI 04970-00149-00
tesa® 4970 è un nastro biadesivo spesso, bianco, composto da un supporto in film di PVC e adesivo acrilico tackificato. Il forte nastro biadesivo è caratterizzato da un’eccellente combinazione di tack elevato e adesione immediata. Inoltre, l'adesivo acrilico offre un elevato peso del rivestimento, garantendo prestazioni di adesione eccellenti su superfici ruvide o polverose. Il nastro tesa® 4970 è altamente resistente all'umidità, alla luce e all'invecchiamento naturale. È in grado di resistere anche a vari agenti chimici, acqua e plastificanti. Presenta una resistenza a breve termine a temperature fino a 70 °C e una resistenza prolungata fino a 60 °C. Grazie alla sua durabilità, tesa® 4970 è indicato per applicazioni difficile, a lungo termine e in esterni.
tesa® 4970 Double sided Filmic Tape with High Adhesion / High Tack / Excellent Adhesion / Plasticizer Resistance / Suitable for Long-term Application / Mounting Tape
Punti di forza
- Excellent combination of high tack and immediate adhesion
- High coating weight for good bonding performance on rough or dusty surfaces
- Full suitability for longterm applications
Applicazioni
* Montaggio di bordi in plastica e in legno
* Montaggio di materialo decorativi nei Punti Vendita e sugli espositori
* Montaggio di cartelli e placche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22621,09 g |
|---|---|
| Larghezza | 15 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | film in pvc |
| Spessore | 0,225 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Larghezza
15 mm