NASTRO VHB 4611F, GRIGIO SCURO, 19 MM X 33 M, 1.1 MM 7000072164

Nastro 3M™ VHB™ 4611

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:23838
Rubix:999250612003088
Produttore:7000072164
EAN:4046719675135
NASTRO VHB 4611F, GRIGIO SCURO, 19 MM X 33 M, 1.1 MM 7000072164

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialeforma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO VHB 4611F, GRIGIO SCURO, 19 MM X 33 M, 1.1 MM 7000072164


Aderisce a substrati con elevata energia superficiale. Questo nastro dispone di un'eccellente resistenza alla temperatura e può essere utilizzato per il fissaggio di parti metalliche prima della verniciatura. Offre praticità di utilizzo, imbottitura, resistenza alle vibrazioni e agli impatti. Omologazione UL 746C.
Il nastro VHB™ 4611 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, di colore grigio scuro, sensibile alla pressione e dotato di un liner filmico in PE. Spessore: 1,14 mm.

Punti di forza

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità;L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta;Aspetto pulito;Dimensioni del nastro: 19 mm x 33 m.;Venduto in rotoli singoli.;La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto;Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti;Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro;Ottima resistenza alle alte temperature durante il fissaggio di parti metalliche prima del trattamento delle vernici

Applicazioni

Utilizzabile per applicare rinforzi e pannelli e anche per l'assemblaggio prima dell'introduzione nei forni per vernici, oltre che per parti tagliate e materiali decorativi;Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio2884 g
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialeforma
Spessore1,1 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro di schiuma
268 mm
84 mm
€ 66,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione