NASTRO TELATO PREMIUM - ARANCIO FLUO 04671-00053-10

Duct tape colorato rivestito di acrilico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4671 25M 25MM FLUORESCENT ORANGE
Rubix:999240905001139
Produttore:04671-00053-10
EAN:4042448165619
NASTRO TELATO PREMIUM - ARANCIO FLUO 04671-00053-10

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza25 m
Materialepanno rivestito in acrilico (supporto), gomma naturale (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO TELATO PREMIUM - ARANCIO FLUO 04671-00053-10


tesa® 4671 è un nastro telato rivestito di acrilico resistente. È composto da un supporto di rayon intrecciato di 120 mesh e un adesivo in gomma naturale. tesa® 4671 è il miglior nastro nell’assortimento per le applicazioni “Arte & Intrattenimento”. Caratteristiche: • Alta adesività su superfici ruvide • Eccellente forza di tensione • Ci si può scrivere sopra • Conformabile • Facile da rimuovere senza residui • Nessun odore sgradevole • Colori nero e fluorescenti per superfici molto opache • Può essere rimosso senza lasciare residui sulla maggior parte delle superfici • Disponibile in 10 colori: Nero, Bianco, Grigio, Rosso, Verde, Giallo. Il prodotto è disponibile anche in quattro speciali colori fluorescenti: Rosa, Arancio, Giallo, e Verde.

Punti di forza

  • High adhesion even on rough surfaces
  • Can be removed without leaving any residues from almost any surface
  • Available in reflective and appealing neon colors
  • Solvent-free production processes

Applicazioni

• Applicazioni in ambienti al chiuso e all’aperto• Fissaggio e rinforzo di tubi pesanti• Disponibile per diverse applicazioni nel settore Eventi• Riparazione di tappeti durante esibizioni• Marcatura pavimenti• Copertura bordi taglienti

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza25 m
Materialepanno rivestito in acrilico (supporto), gomma naturale (adesivo)
Spessore0,28 mm
Colorearancione
Tipo di nastronastro di stoffa
€ 10,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Colore