5952F VHBTAPE 5952F COLORE NERO - SPESSORE 1,1 MM 19 X 11 7100223843
3M™ VHB™ Tape 5952
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:5952F191
Rubix:999210316055285
Produttore:7100223843
EAN:04054596796331

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 11 m |
| Materiale | pellicola di polietilene (liner), acrilico modificato (adesivo) |
Dettagli del prodotto : 5952F VHBTAPE 5952F COLORE NERO - SPESSORE 1,1 MM 19 X 11 7100223843
Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5952. Deze zwarte tape met een dikte van 1,1 mm heeft een gemodificeerde acrylaatlijm met een zeer vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige verbinding op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.
Il modo forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 5952 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici.
Punti di forza
• Adesivo acrilico modificato, nero, 1.1 mm, con anima in schiuma acrilica molto conformabile
• Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, comprese la maggior parte delle vernici a polvere, metalli, vetro, legno sigillato, acrilico, policarbonato, ABS
• Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi
• Elevata resistenza all'invecchiamento
• Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
• L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
• Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
• Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
• Progettato per uso interno ed esterno
Applicazioni
Alternative alla rivettatura o alla saldatura - Assemblaggio di pannello su telaio e rinforzo su pannello - Incollaggio dei metalli - Incollaggio di materiali compositi - Incollaggio strutturale - Montaggio e applicazione di rifiniture
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 11 m |
| Materiale | pellicola di polietilene (liner), acrilico modificato (adesivo) |
| Spessore | 1,1 mm |
| Colore | nero |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,58 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 47,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione