NASTRO IN VINILE 886649

Nastro biadesivo in vinile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886649
Rubix:999210312054035
EAN:3660338400544
NASTRO IN VINILE 886649

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialepvc (pellicola), acrilico (adesivo), carta politenata (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN VINILE 886649


Nastro biadesivo ad alte prestazioni basato su una pellicola UPVC. Il nastro è rivestito su entrambi i lati con un adesivo aggressivo a base acrilica (Medium Soft 1), protetto da un release liner di carta politenata bianca da 120 gsm. Consigliato per applicazioni di incollaggio, giunzione, laminazione e assemblaggio di prodotti. Temperatura di esercizio: Da ‐30 °C a +70 °C. Adatto per superfici ruvide. Adatto per substrati a bassa energia superficiale. Buona resistenza ai plastificanti. Elevata adesione. Resistenza ai solventi relativamente buona.
Applicazioni: fissaggio di specchi. Dispositivo di fresatura. Assemblaggio del punto vendita. Fissa profili in gomma e strisce isolanti. Collega un’ampia varietà di substrati simili e dissimili.

Punti di forza

Bonding, splicing, laminating and product assembly applications. Service temperature: ‐30°C to +70°C. Suitable for rough surfaces. Suitable for low surface energy substrates. Good plasticizers resistance. High adhesion. Relative good solvent resistance.

Applicazioni

Suitable for use in automobiles and furniture manufacturing and also for fixed car mirror without heat. Bonds Mirrors. Trim attachment. Point of sale assembly. Bonds rubber profiles and weather strips. Bonds a wide variety of similar and dissimilar substrates.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialepvc (pellicola), acrilico (adesivo), carta politenata (liner)
Spessore0,24 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
7,95 IVA esclusa
/ Unità
9,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza