ARTICOLO 7000029153

Nastro in tessuto di vetro 3M™ PTFE 5451

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:545150BO
Rubix:999250612003106
Produttore:7000029153
EAN:00021200161544
ARTICOLO 7000029153
Riepilogo info tecniche
Larghezza50,8 mm
Lunghezza33 m
Materialepanno di vetro/ptfe (supporto), silicone (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000029153


Durata nel tempo
Per le applicazioni ad alta resistenza che richiedono una maggiore durata, non cercate oltre il nostro nastro 3M™ PTFE Glass Cloth 5451. Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche, questo nastro in PTFE rinforzato offre una soluzione rapida e duratura per ridurre l'accumulo di prodotto sulle macchine per l'imballaggio e la termosaldatura. Funziona come mezzo antiaderente di lunga durata o di facile rilascio tra le superfici in cui la pressione, le variazioni di temperatura e altri fattori possono creare una certa aderenza. Il PTFE è resistente alle sostanze chimiche e può essere utilizzato come barriera chimica temporanea. Il nastro ha un'ampia gamma di temperature di utilizzo, da 100°F/ 73°C a 500°F/260°C, che lo rende adatto a una varietà di applicazioni ad alta temperatura.
Applicazioni consigliate


Macchine per la termosaldatura
Apparecchiature per la stiratura e la pressatura
Fasciatura ad alta temperatura
Rilascio di stampi nell'incollaggio di materiali compositi
Fornisce una buona barriera per la separazione di parti dissimili


Che cos'è il PTFE?
Il politetrafluoroetilene (PTFE) è un materiale sintetico utilizzato in una varietà di settori e applicazioni per ridurre il coefficiente di attrito. Grazie alle sue proprietà antiaderenti e all'elevata resistenza al calore, il PTFE è utilizzato come rivestimento antiaderente per padelle e altre pentole. Grazie alla sua non conduttività, è un eccellente materiale isolante per le applicazioni elettriche. Il PTFE non è reattivo a numerose sostanze chimiche, grazie alla resistenza chimica dei legami fluoropolimerici, che lo rendono efficace nei contenitori e nelle tubature per sostanze reattive e corrosive. Il PTFE riduce l'attrito, l'usura e l'efficienza energetica dei macchinari. Grazie al suo basso attrito, il PTFE viene utilizzato nelle applicazioni industriali in cui è richiesta un'azione di scorrimento delle parti, come nel caso di cuscinetti, ingranaggi, piastre di scorrimento, ecc. In queste applicazioni, offre prestazioni significativamente migliori rispetto al nylon o all'acetale. 3M ha utilizzato questo versatile composto attraverso un processo di estrusione per creare un film sottile, poi accoppiato con gli esclusivi adesivi sensibili alla pressione di 3M per realizzare questi nastri in PTFE. Innovativi,
Il nostro nastro in tessuto di vetro 5451 ha un supporto in tessuto di vetro marrone impregnato di PTFE (politetrafluoroetilene). Questo nastro fornisce una superficie liscia sui macchinari di processo e offre un coefficiente di attrito estremamente basso che, in combinazione con un adesivo siliconico sensibile alla pressione, crea una superficie antiaderente che funziona a temperature elevate.

Punti di forza

Il supporto rinforzato in tessuto di vetro premium offre una maggiore resistenza alla trazione e agli strappi e alle perforazioni rispetto ai tipici nastri con supporto in film di PTFE; l'adesivo siliconico offre prestazioni ad alta temperatura e un lungo invecchiamento; fornisce una superficie antiaderente e a basso attrito sulle apparecchiature di termosaldatura e confezionamento; funziona in un'ampia gamma di temperature, tra cui fino a 500°F/260°C; il bassissimo assorbimento di umidità consente al nastro di funzionare in molti ambienti umidi; l'eccellente resistenza chimica consente al nastro di resistere ad applicazioni impegnative; soddisfa diverse specifiche aerospaziali.

Applicazioni

Usare 3M™ per fornire una superficie di distacco scorrevole su rulli, raccoglitori, formatrici su cucitrici e altri macchinari di lavorazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio452,067 g
Larghezza50,8 mm
Lunghezza33 m
Materialepanno di vetro/ptfe (supporto), silicone (adesivo)
Spessore0,14 mm
Colorecastano
Tipo di nastronastro di stoffa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

selezionare le varianti (3)