Riferimenti
3M:7000070515
Rubix:999250612002970
Produttore:7000070515

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12 m |
| Materiale | acrilato (adesivo); pellicola di poliestere (liner) |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000070515
L'esclusivo adesivo del nastro 3M™ Double Coated Removable Foam Tape 4656 è progettato per l'incollaggio temporaneo con una rimozione facile e pulita. La sua natura morbida e conformabile consente di ottenere una resistenza finale quasi immediata e un'adesione eccellente a basse temperature.
Il nostro nastro in schiuma rimovibile 3M™ 4656 è un nastro adesivo universale a media aderenza sensibile alla pressione.
Punti di forza
Incollaggio di finiture in acciaio inox su telai metallici; trasparente; rimozione pulita; buona adesione su molte superfici; progettato per l'incollaggio temporaneo con rimozione facile e pulita.
Applicazioni
Per l'incollaggio temporaneo di metalli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1929 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 12 m |
| Materiale | acrilato (adesivo); pellicola di poliestere (liner) |
| Spessore | 0,6 mm |
| Colore | giallo |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
| 180 mm | |
| 270 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione