NASTRO BIADESIVO IN POLIETILENE 9546, BIANCO, 25 MM X 66 M, 1.1 MM 7000111564

Nastro in schiuma a doppio rivestimento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:XT003493225
Rubix:999250612003179
NASTRO BIADESIVO IN POLIETILENE 9546, BIANCO, 25 MM X 66 M, 1.1 MM 7000111564

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Materialepolietilene (supporto), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO IN POLIETILENE 9546, BIANCO, 25 MM X 66 M, 1.1 MM 7000111564


Polietilene espanso bianco a doppio strato, a celle chiuse, con densità di 58 Kg/m³ e larghezza di 1,0 mm, con adesivo acrilico modificato.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Materialepolietilene (supporto), acrilico (adesivo)
Spessore1,1 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
43,30 IVA esclusa
/ Rotoli
52,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione