ACX+ 7076 HR 1500 18M 40MM LINER FILM 07076-00027-24

tesa® ACXplus 7076

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:7076 18M 40MM BLACK
Rubix:999240905000892
Produttore:07076-00027-24
EAN:4042448500915
ACX+ 7076 HR 1500 18M 40MM LINER FILM 07076-00027-24

Riepilogo info tecniche

Larghezza40 mm
Lunghezza18 m
Materialeacrilico schiumato (supporto), acrilico puro (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACX+ 7076 HR 1500 18M 40MM LINER FILM 07076-00027-24


tesa® ACXplus 7076 è un nastro in schiuma acrilica colore nero profondo composto da un sistema adesivo acrilico ad alta performance. I componenti unici del nastro consentono una combinazione di eccellente resistenza a temperature fino a 220 °C per brevi periodi di tempo, con un'eccezionale resistenza allo shock termico a basse temperature fino a -40°C. Il nastro biadesivo in schiuma è resistente all'invecchiamento, ai raggi UV, agli agenti chimici e ai plastificanti. Tesa® ACXplus 7076 è studiato per applicazioni impegnative di giunzione in esterni in particolare in combinazione con i promotori di adesione tesa®. L'anima acrilica in schiuma viscoelastica compensa il diverso allungamento termico delle parti collegate, presenta un'ottima conformabilità sulle superfici irregolari e assicura un’adesione superiore.

Applicazioni

Fissaggio di pannelli e barre di rinforzo nelle seguenti industrie: * Ascensori * Solare * Trasporti * Apparecchiature di produzione

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza40 mm
Lunghezza18 m
Materialeacrilico schiumato (supporto), acrilico puro (adesivo)
Spessore1,5 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
€ 99,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione