BIADESIVO IN SCHIUMA IN PE SPESSORE MM. 1,10 - LINER CARTA 04957-00008-00
Schiuma biadesiva PE 4957
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:4957 25M 19MM WHITE
Rubix:999240905001129
Produttore:04957-00008-00
EAN:4005800200007


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Materiale | pe espanso |
Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN SCHIUMA IN PE SPESSORE MM. 1,10 - LINER CARTA 04957-00008-00
tesa® 4957 è un nastro biadesivo composto da una schiuma PE a cellule chiuse altamente conformabile e un adesivo acrilico tackificato. Il nastro in schiuma dispone di un adesivo altamente versatile per un'elevata adesione immediata su vari tipi di substrato e un’adesione immediata anche applicando una bassa pressione di adesione. tesa® 4957 è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'acqua, ai raggi UV e all'invecchiamento che lo rende perfettamente adatto all'uso in esterni. Il nastro biadesivo in schiuma è studiato per compensare la dilatazione termica di materiali diversi. tesa® 4957 evidenzia un eccellente comportamento agli sbalzi termici. tesa® 4957 è ideale per applicazioni di montaggio generiche ed è stato certificato esternamente per il montaggio di specchi nel settore dell'arredamento.
tesa® 4957 è stato testato e approvato dall'IFT institute anche per il montaggio di barre per finestre.
Applicazioni
* Display nei Punti Vendita, espositori di campioni
* Etichette per il bordo di scaffali
* Canaline per cavi, barre decorative per finestre, cornici di finestre
* Elementi decorativi in vetro o specchio nell'arredamento
* Cornici di moduli solari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4903,2 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 25 m |
| Materiale | pe espanso |
| Spessore | 1,1 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione